Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schiebetür für Trennwandschutzgitter , BxH 2000x2200 mm, RAL 7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12833257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240
EAN/GTIN:
     4260214930098
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Trennwandschutzgitter
Schiebetüren
∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm
∙ 2-flügelig, durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar ∙ Flügel ohne Schloss mit 2 Riegeln ∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40x40x3,8 mm
Füllungen
· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!
Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,38*
€ 1.018,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,06*
€ 1.101,76*
Frei Haus
ab € 1.109,49*
€ 1.258,04*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,33*
€ 1.316,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,51*
€ 1.394,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,20*
€ 1.566,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,85*
€ 1.552,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,48*
€ 1.480,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,06*
€ 1.434,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,33*
€ 1.372,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9260
ab € 47,39*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,18*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,68*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/BLAU5010
ab € 101,76*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,75*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,94*
Zubehör
TTS
9263
ab € 74,78*
Zubehör
TTS
9261
ab € 75,10*
Zubehör
TTS
9262
ab € 75,30*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
Zubehör
TTS
9264
ab € 93,84*
Zubehör
TTS
9241/2
ab € 257,73*
Zubehör
TTS
9241/5
ab € 142,69*
Zubehör
TTS
9241/3
ab € 200,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.