| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12837245 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: G10103 EAN/GTIN: 4250450411734 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Seilzüge Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc. konzipiert. Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung. ∙ Nahezu wartungsfrei ∙ Leicht, einfach und sicher in der Handhabung ∙ Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht ∙ Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung ∙ Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss ∙ Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff) ∙ Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung ∙ Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ∙ Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung ∙ Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Haken Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis sowie einer Bedienungsanleitung ausgeliefert und ist von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,02* | € 289,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,55* | € 308,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 269,41* | € 316,48* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,86* | € 320,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,49* | € 330,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|