| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-131498-YY Herst.-Nr.: G10103-F EAN/GTIN: 4250450411734 |
| |
|
| | |
| Seilzuggerät aus Aluminium, TK 800 kg Das robuste Seilzuggerät aus Aluminium ist leicht und einfach zu bedienen und dadurch eine ideale Hub-, Zug- und Spannhilfe in der Industrie. Die Standardausrüstung besteht aus einem Seilzug mit Handhebel sowie einem Drahtseil mit Stahleinlage. Hochfestes Seilzuggerät aus Aluminium mit geringem Eigengewicht Mit GS-Zertifikat: amtlich auf Sicherheit geprüft Seilzug mit 3200 kg maximaler Tragkraft erhältlich Tragkraft = 800 kg Seilauszugslänge = 20 m Seil Material = Stahl Gehäuse Material = Aluminiumlegierung Weitere Informationen: | | Seil Material: | Stahl | Seilauszugslänge: | 20 m | Tragkraft: | 800 kg | Gehäuse Material: | Aluminiumlegierung | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 430.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84253900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,02* | € 289,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,55* | € 308,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 269,41* | € 316,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,86* | € 320,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,49* | € 330,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|