Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Rollenleiste
>
Artikel
Palettenrollschiene, verzinkt, Profil zweireihig, Rolle mit PVC-Belag, Durchm. 54 mm, Traglast 160 kg, Bauhöhe 69 mm, Achsabstand 104 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12837381
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
NR 110/104/2
EAN/GTIN:
4042974175649
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Paletten-Rollenschienen
Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung
∙ Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech ∙ Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit ∙ Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg ∙ Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer ∙ Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden ∙ Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig ∙ Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm ∙ In Abhängigkeit vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden
Technische Daten:
Widerstandsmoment WY: 4,6 cm3
max. Schienenlänge
Profil 2: 6000 mm
Profil 3: 2990 mm
Bei Schienenlängen unter 1000 mm
wird ein Schnittzuschlag je Stück
berechnet!
· Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) · Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm · Mit Kugellager ∙ Traglast 160 kg/Rolle
... >
Fördersysteme
>
Rollenschienen
>
Pallettenrollenschienen 2
Weitere Suchbegriffe:
torwegge palettenrollschiene
,
palettenrollschienen
,
palettenrollschienen stahl
,
Fördersysteme
,
Rollenschienen
,
Transportschienen
,
Palettenrollenschienen
,
Schienen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 137,49*
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 119,39*
€ 146,98*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 147,66*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 151,71*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 205,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen