| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E837381 Herst.-Nr.: NR110-104-2 EAN/GTIN: 4042974175649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | bIdeal für Durchlaufregale, Transport und Förderung/bbr/ br/∙ Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech ∙ Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit ∙ Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg ∙ Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer ∙ Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden ∙ Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von br/52 mm notwendig ∙ Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm ∙ In Abhängigkeit br/vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden br/ br/bTechnische Daten:/bbr/Widerstandsmomentb /bWY: 4,6 cm3br/max. Schienenlängebr/Profil 2: 6000 mmbr/Profil 3: 2990 mmbr/bBei Schienenlängen unter 1000 mm br/wird ein Schnittzuschlag je Stück br/berechnet!/bbr/∙ Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) ∙ Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm br/∙ Mit Kugellager ∙ Traglast 160 kg/Rolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Achsabstand: | 104 mm | Rollenbreite: | 68 mm | Ausführung Rollenschiene: | Profil_2 | Traglast je Rolle: | 160 | Material Rolle: | Stahl/PVC | Bauhöhe: | 69 mm | Rollen-Ø: | 52 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,18* | € 137,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 119,39* | € 146,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,05* | € 147,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 123,71* | € 151,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 168,98* | € 205,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|