| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3904B-12839344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HI310000000 EAN/GTIN: 8018539074456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.
∙ Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech ∙ Elektrofahrmotor 0,35 kW ∙ Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW ∙ Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung ∙ Seitliche Deichsel ∙ Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton ∙ Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage ∙ Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger ∙ Durch die Gabelstärke von nur 60 mm auch geeignet für den Transport und Stapeln von Gitterboxen ∙ Präzise Hub- und Senkvorgänge ∙ Überlastsicherung ∙ Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät Einfache Wartung Alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben. Bereifung: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 125 mm, 2 Polyurethan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager Technische Daten: Unterfahrhöhe: 90 mm Gabellänge x Tragbreite: 1153 x 560 mm Traglast bei Lastschwe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handhubstapler, Hochhubstapler, hochhubstapler 1000 kg tragfähigkeit, hochhubstapler, pramac deichselstapler, Elektrohydraulische Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Hydraulische Stapler, Hydraulischer Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.660,10* | € 3.875,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.029,8492* | € 4.275,3792* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3904 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.255,80* | € 4.483,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3904 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|