Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Förderband
>
Artikel
Gleitbandförderer, Traglast max. 15 kg/m, Gurtbreite 300 mm, Gesamtlänge 4000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12839426
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
WF50-4000/300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Gleitbandförderer
Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sec. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Ausführungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)
Unbedingt zu beachten:
· Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
· Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (li
... >
Fördersysteme
>
Gleitbandförderer
>
Gleitbandförderer 15kg
Weitere Suchbegriffe:
Gurtförderer
,
bandförderer
,
Fördersysteme
,
Transportbahnen
,
Förderbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.707,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,52*
€ 3.517,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.912,31*
€ 3.465,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.789,54*
€ 3.319,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.731,34*
€ 3.250,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.707,20*
€ 3.221,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen