Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Verkehrsspiegel, Anti-Frost, rot/weißer Rahmen, Spiegelfläche Edelstahl, Rahmen Kunststoff, BxH 800x 600 mm, max. Beobachterabstand 20 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12840088
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
858AB
EAN/GTIN:
3547312520026
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel "Anti-Frost/Beschlag"
Eckig
∙ Spiegelfläche aus Edelstahl, Kunststoffrahmen in rot/weiß ∙ Der Spiegel sammelt in Gel-Pads Hitze und lässt diese beim Sinken der Temperatur entweichen und vermeidet somit Frost- und Beschlagsbildung (ohne Strom) ∙ Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten ∙ Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 - 90 mm) oder viereckige (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm) Pfosten, ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet, Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
... >
Lagerschutzeinrichtungen
>
Verkehrs- und Beobachtungsspiegel
>
Anti Frost Verkehsspiegel eckig SPL
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
spl beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel
,
beobachtungsspiegel eckig
,
Spiegel
,
Anti-Frost-Verkehrsspiegel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,30*
€ 715,11*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,72*
€ 744,08*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,87*
€ 744,79*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,50*
€ 750,88*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,88*
€ 753,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,17*
€ 841,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,13*
€ 821,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,51*
€ 800,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
SPL
POT 76
ab € 163,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen