Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel H800xB600mm D.Kunststoff,rot/weiß m.Antibeschlag-Funktion 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-192173
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     858 AB
EAN/GTIN:
     3547312520026
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus Edelstahl, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517 Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Außen · Ausführung: mit Antibeschlag-Funktion
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
15 m
Gewicht:
20 kg
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
800 mm
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel eckig, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,30*
€ 715,11*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,72*
€ 744,08*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,87*
€ 744,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,50*
€ 750,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,88*
€ 753,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,79*
€ 886,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,97*
€ 855,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,65*
€ 833,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,87*
€ 798,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 163,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.