Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank mit Metallablage, 6 Schubladen: 2x65,3x130, 1x180 mm, 2 Ablagefächer, BxTxH 960x450x950 mm, RAL 5010/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12842067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02 6010-MT.510999
EAN/GTIN:
     4040376879226
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbänke
· Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse · 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller · Flächenlast maximal 450 kg · Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder Metallablage mit 4-seitigem Abrollrand, Kantenschutz und Einlegematte · Beidseitig ausziehbare Schubladen innen BxT 500 x 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 % · Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. · Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) · Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
∙ 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm
Weitere Suchbegriffe: rollwerkbank rau, kantenschutzprofil, Tischwagen, Wagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Transportwagen, Rollwerkbänke, Werkbänke, Werkbank, fahrbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,69*
€ 500,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,62*
€ 500,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,84*
€ 503,15*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,90*
€ 513,65*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,10*
€ 526,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,23*
€ 626,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 15,35*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.