Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, geschlossene Ausführung, Kabel H07RN-F3G 1,5, Schutzart IP 42, Kabellänge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12849527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G40057
EAN/GTIN:
     4250450415220
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Kabelaufroller
Geschlossene Ausführung mit Stromkabel
Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff, mit um 180° schwenkbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung. Kabel H07RN-F3G 1,5, ölbeständig, geeignet für Außeneinsatz. Schutzart IP42
Ausführung: Federgetriebener Kabelaufroller mit 15 m Kabel (230 V) ∙ Schutzart IP 42 ∙ Geschlossene. vollisolierte Trommel aus schlagfestem Kunststoff ∙ Mit 180° schwenkbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung ∙ Lieferung mit Schuko-Stecker/Kupplung
∙ Kabelstärke für Artikelnummer: E 849 525 und E 849527 = 2,5 quadrat, E 849526 = 1,5 quadrat
Weitere Suchbegriffe: Aufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 175,78*
€ 214,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 228,09*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 240,94*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 466,39*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.