Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller mit und für Schutzkontakt-Stecker, Kabel 20 m 132572-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132572-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40057-F
EAN/GTIN:
     4250450415220
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Mit diesem Kabelaufroller vermeiden Sie Stolperfallen auf dem Boden und gestalten Ihren Arbeitsplatz ordentlicher, Komfortabler Gebrauch, da Sie nur die benötigte Kabellänge herausziehen brauchen und nach der Arbeit das Kabel automatisch wieder eingezogen wird, Geschlossenes und schlagfestes Kunststoff-Gehäuse hält das Kabel sauber und verlängert seine Lebensdauer um ein Vielfaches, Montieren Sie den Kabelaufroller einfach in Steckdosennähe an der Wand oder Decke und nutzen Sie den erweiterten Arbeitsradius für Ihre Elektrogeräte, Noch mehr Flexibilität, da sich der Montagebügel bequem um 180° zur gewünschten Richtung schwenken lässt, Kabelart H07RN-F 3G1,5: Ist geprüft für die erschwerten Bedingungen (nach VDE 0100 Teil 704), Geschützt gegen Fremdkörper ab 1 mm Stärke und Tropfwasser (nach Schutzklasse IP 42) ,, Material: Kunststoff, Kabellänge m: 20, Stecker: Schutzkontakt, Kabelart: H07RN-F 3G1,5, Spannung V: 230, Max. Ampere A: 16, Maße HxBxT cm: 27 x 33,5 x 11,5, Gewicht kg: 7, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
1
Breite:
285 mm
Eigengewicht:
9.7 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
340 mm
Kabeleinzug:
automatisch
Kabellänge:
20 m
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;
Schutz vor:
Tropfwasser\;Strahlwasser\;Druckwasser\;Fremdkörper\;Staub\;Überhitzung\;
Temperaturbeständig:
-20 - 40 °C
Tiefe:
148 mm
HEIGHT GRO:
357.00 mm
WIDTH GRO:
444.00 mm
DEPTH GRO:
207.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,11*
€ 228,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 241,20*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 243,00*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 218,23*
€ 263,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.