Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Schiebetürschaukasten
>
Artikel
Schaukasten, BxTxH 1540x35x970 mm, 21xDIN A4, Alurahmen, Schiebetüren, ESG-Glas, Rückwand weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12857453
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
INTRO-PV21
EAN/GTIN:
4260222861544
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schiebetür-Schaukästen
· Schaukästen mit verwindungssteifen Spezial-Alurahmen 15 mm breit · Profil eckig, mit Designkante · Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit seitlichem Griffstück · Sicherheits-Zylinderschloss · Magnetmetall-Rückwand verzinkt und RAL 9010 reinweiß beschichtet
Bautiefe 35 mm
... >
Ausstellen und Informieren
>
Schaukästen
>
Schaukästen Intro 35 mm
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Schiebetürschaukasten
,
schaukasten weiß
,
flach vitrine
,
schaukasten außentiefe 35mm
,
Schaukästen
,
Plakatschaukästen
,
Plakatvitrinen
,
Aushangtafeln
,
Infokästen
,
Infokasten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 380,98*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,98*
€ 386,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen