Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtkästen im Gehäuse, 6 Klarsichtkästen Größe 6, BxTxH 600x75x113 mm, Gehäusefarbe beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12860484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1500682
EAN/GTIN:
     4009292854212
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtkästen im Gehäuse
· Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen · Lieferung inkl. Etiketten
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Größe 2 268 x 220 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsichtmagazin b600xt91xh113mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin lockweiler, Kleinfachmagazine, Kleinteilelagerung, Kleinteilemagazine, Lagermagazine, Magazine, Lager- und Stapelsysteme, Stapel- und Lagersysteme, Klarsichtkasten, Lagersichtkasten, Lagersichtkastenregale, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 33,01*
3 Tage
207
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 33,76*
Lager 3904
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,95*
€ 43,65*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15016900
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.