Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Mehrzweckhaus
>
Artikel
Hallenbüro, 3-seit. an Gebäudewand, ohne Boden, 3 Leuchten, BxTxH 5045x3050x2630 mm, RAL 9002 grauweiß, Rahmen RAL 7016 anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12861950
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0600028
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckräume zur Innenaufstellung
3-seitig
∙ Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung ∙ Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden ∙ Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen ∙ Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten
Lieferumfang:
∙ Sichtwandelemente ∙ 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht
∙ 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose ∙ Decke ∙ Leuchten gemäß Tabelle
Technische Daten:
∙ Kabinenhöhe: 2630 mm
∙ Lichte Raumhöhe: 2510 mm
∙ Mindesteinbauhöhe: 2740 mm
∙ Elementbreite: 1000 mm
∙ Brüstungshöhe: 1090 mm
∙ Höhe der Verglasung: 1410 mm
∙ Wanddicke: 45 mm
∙ 3-seitig, an einer Gebäudewand
∙ Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
∙ Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)
Geprüfter Schallschutz
∙ Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
Wandelemente
∙ Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt ∙ Oberfläche mit hochwertiger P
... >
Raumsysteme
>
Modulare Raumsysteme
>
Mehrzweckräume 3-seit Gemac
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckraum
,
Mobiler Raum
,
Multifunktionshaus
,
Universalhaus
,
Universalraum
,
hallenbüro 3-seitig
,
hallenbüro
,
Modulare Raumsysteme
,
Modulares Raumsystem
,
Raumsysteme
,
Raumcontainer
,
Container
,
Mobile Raumeinheiten
,
Raumeinheiten
,
Mehrzweck-Räume
,
Mehrzweckräume
,
Büro-Container
,
Bürocontainer
,
Hallenbüros
,
Lagerbüros
,
Meisterbüros
,
Werkstatt-Büros
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.938,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.322,66*
€ 6.333,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.270,18*
€ 6.271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.063,96*
€ 6.026,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.972,15*
€ 5.916,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.938,92*
€ 5.877,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen