Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Stahlschrank, Sicherheitsstufe S1, BxTxH 1260x500x1200 mm, Volumen 513 l, 3 Böden, 2-türig, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12862400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank ral 7035
stahl schrank
Feuergeschützte Stahlschränke
ohne Trennwand
∙ Korpus und Tür doppelwandig mit hochwertiger Feuerisolierung ∙ 4-seitig sperrend, Verriegelung über Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln ∙ Beschläge 60 mm vorstehend ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau ∙ Innentresore + Auszüge als Zubehör gegen Mehpreis
Ihre Produktvorteile:
· Sicherheitsstufe S1
· Mit 2-flügeliger Tür
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 50cm tief, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,33*
€ 1.591,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,45*
€ 1.558,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,86*
€ 1.449,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,39*
€ 1.411,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,83*
€ 1.375,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.