Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, Stahl, Auffangvolumen 1000 l, BxTxH 2650x1300x435 mm, ohne Abfüllaufsatz, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12865664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AW 1000-2 r
EAN/GTIN:
     4052462000544
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwannen
Ohne Abfüllaufsatz
∙ Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost ∙ Auffangvolumen 1000 Liter ∙ Stützfüße 100 mm Unterfahrhöhe
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Auffangwannen aus Stahl, Stahl-Auffangwannen, KTC/IBC-Lagerwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,17*
€ 813,94*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,94*
€ 872,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,59*
€ 928,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,85*
€ 940,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,81*
€ 941,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,35*
€ 1.020,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,68*
€ 1.000,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,94*
€ 959,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.