| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12869416 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8571-00/K7035-T5012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Offene Garderobenanlagen Offene Garderobenanlage ∙ Die offene Garderobenanlage besteht aus 2 Wertfachschränken mit je 5 Fächern übereinander, dazwischen Hut- und Schuhrost aus Rundmetall ∙ Im Lieferumfang befinden sich 10 Kunststoff-Kleiderbügel in schwarz.
∙ Langlebige Stahlkonstruktion mit 1,5 mm Spezialtüren aus Stahl, mit Wölbung nach vorne und robusten Drehstangen-Scharnieren ∙ Serienmäßig mit integrierter 80° Türöffnungsbegrenzung und Wandbefestigung ∙ 100 mm Schranksockel in Korpusfarbe und 30 mm Höhen-Niveauregulierung ∙ Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand, sowie 20 mm Wandabstandshalter ∙ Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
∙ Abmessungen: B x T x H 1742 x 540 x 1950 mm ∙ Fächer: lichtes Durchlassmaß 320 x 460 x 336 mm ∙ Lieferung: Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung Abmessungen: B x T x H 1742 x 540 x 1950 mm 10 Fächer: lichtes Durchlassmaß je 320 x 460 x 336 mm Lackierung wahlweise ein- oder zweifarbig. (Bitte bei Bestellung Korpus- und Türfarben angeben) Korpusfarbe lichtgrau RAL 7035 schwarzgrau RAL 7021 weißaluminium RAL 9006 Frontfarben enzianblau RAL 5010 lichtblau RAL 5012 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Garderoben-Schrank, Garderobenschrank, Stahlschrank, Garderoben-Schränke, Garderobenschränke, Stahlschränke |
| | |
| |