Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteileregal mit Gitterwannen, Grundfeld, BxTxH 1005x400x2000 mm, 4 Ebenen mit Gitterwannen, 2 Ebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12872382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-83110-40
EAN/GTIN:
     4250797516123
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Gitterkorbregal
bert regal
Kleinteileregale mit Gitterwannen
∙ Diese Regale sind für die effiziente Lagerung von Kleinteilen, Fittings und Montagematerial in Industrie, Handel und Handwerk konzipiert und auf die unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden und auf die vielen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis ausgerichtet ∙ Alle Zubehörteile sind maßgenau auf das System abgestimmt ∙ Damit ist ein optimaler Einsatz und eine einfache Erweiterung des Regalsystems garantiert ∙ Sondermaße sind auf Anfrage möglich
· Das Regal ist ausgestattet mit 4 Fachebenen mit Gitterwannen auf Stufenbalken, 2 Fachebenen mit Spanplatten (Stufenbalken und Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) und 20 Fachteilern für die Gitterwannen ∙ Die Gitterwannen sind aus verzinktem Draht, maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten, einfach einzuhängen in den Stufenbalken ∙ Fachlast Gitterwanne 150 kg ∙ Fachteiler aus Kunststoff für die Gitterwanne individuell steckbar
Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Gitterwannenlast: 150 kg
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen:
· Spanplattenboden 16 mm, P4 und Gitterwannen

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteileregale, Regale, Lagerregale, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme, Kombi-Steckregale, Kombisteckregale, Regalsysteme, Steckregalsysteme, Gitterkorbregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,82*
€ 660,29*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,07*
€ 676,26*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 732,50*
€ 848,15*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,26*
€ 804,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,25*
€ 798,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,02*
€ 781,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,05*
€ 753,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,07*
€ 689,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.