Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Kleinteileregal mit Gitterwannen Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Kleinteileregal mit Gitterwannen Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Regalwerk BERT Kleinteileregal mit Gitterwannen Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-83110-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-83110-40
EAN/GTIN:
     4250797516123
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Gitterkorbregal
bert regal

Das BERT Kleinteilregal mit Gitterwannen bietet eine besonders übersichtliche Lagerung für Kleinteile die sehr schwer sind. Das Bert Regal schafft Ordnung im Lager und bietet eine effiziente Aufbewahrung von Lagerware, auf die schnell zugegriffen werden kann. Mit Hilfe der Zusatzebene lässt sich das Regal jederzeit um weitere Fachböden ergänzen, sodass zusätzlicher Stauraum entsteht und die Facheinteilung felxible nach Anwendung aufgebaut werden kann. Das Kleinteileregal besteht aus einem Regalrahmen mit Teifenriegel, 4 Fachebenen mit Gitterwannen inklusive 20 Fachteiler, sowie 2 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4).

Ausstattung BERT Kleinteileregal mit Gitterwannen Grundfeld 2000 x 1005 x 400 mm

  • Breite 1005 mm
  • Tiefe 400 mm
  • Höhe 2000 mm
  • Fachlast Gitterwanne 150 kg
  • Fachlast Paneel 250 kg
  • 6 Facheben: 4 Fachebenen mit Gitterwannen und 2 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • Gitterwannen aus verzinktem Draht - maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
  • Giterwannen sind einfach in die Stufenbalken einhängbar
  • Inklusive 20 Fachteiler - Kunststoff - individuell steckbar
  • Regalrahmen mit Tiefenriegel

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 400 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,42*
€ 661,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,94*
€ 677,34*
8 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 735,56*
€ 847,79*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,85*
€ 787,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,42*
€ 672,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.