Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Vollblechtüren, einz. abschl.bar, Mitteltrennwand, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500 x1000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12873676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32372-100-000-735
EAN/GTIN:
     4055479462824
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugschränke mit Trennwand
∙ Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
∙ Beschichtete Böden, Auszugböden und Schubladen
in Korpusfarbe
∙ Schließung:
Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Alle Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Regals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,03*
€ 344,57*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 379,50*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.