Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Klapptisch
>
Artikel
Klapptisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Vierkantrohr, Tischplatte aufgedoppelt 65 mm, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12878840
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
KT 1280 VK-P06 LG V1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 120x80cm
Klapptische mit aufgedoppelter Tischkante
Vierkantrohrgestell
· Klapptische mit 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Tischplatte · Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm mit 2 mm starker ABS-Kante in Tischplattendekor
· Tischbeine aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr 30 x 30 mm in RAL 9005 schwarz, verchromt gegen Aufpreis · Kunststoffbodengleiter in schwarz
... >
Tische
>
Klapptische
>
Klapptische aufgedoppelt Vierkantrohr
Weitere Suchbegriffe:
klapp tisch
,
klapp-tisch 160x80
,
Büromöbel
,
Tische
,
Klapptische
,
Besprechungstische
,
Kantinentisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen