Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIY Spind Tandem - H x B x T 1800 x 300 x 500 mm - grau - Anbaumodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind, Umkleideschrank
Stahlspind, Umkleideschrank
Stahlspind, Umkleideschrank
Artikel-Nr.:
     3904H-4936245
Hersteller:
     Simonrack
Herst.-Nr.:
     90233D1231
EAN/GTIN:
     8435104936245
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

DIY Spind Tandem - H x B x T 1800 x 300 x 500 mm - grau - Anbaumodul

Produktdetails für den DIY Spind Tandem:

  • System: Schraubsystem
  • Ausführung: Anbaumodul - nur in Verbindung mit dem Grundmodul nutzbar
  • Maße (H x B x T): 1800 x 300 x 500 mm
  • Anzahl Böden: 1
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 17,2 kg
  • inkl. Schließsystem
  • Farbe / Oberfläche: RAL 7035 - grau, pulverbeschichtet
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • CE Zertifiziert
  • Polyester Epoxy-Lack

Lieferumfang:

  • Spind zum Aufbau im Karton
 
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Schließfach-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,37*
€ 136,49*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 174,34*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.