Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 1/4 für GN - Schale 1/4 , klar Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 1/4 für GN - Schale 1/4 , klar Polycarbonat
Deckel 1/4 für GN - Schale 1/4 , klar Polycarbonat
Deckel 1/4 für GN - Schale 1/4 , klar Polycarbonat
Deckel 1/4 für GN - Schale 1/4 , klar Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3904H-83001080
Herst.-Nr.:
     83001080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Deckel Schale

Deckel 1/6 für kalte Anwendung (von -40° bis 100°C). Deckel sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Beschriftbare Fenster für Leichte Inhalts- und Datumskontrolle. Integrierte Griffe ermöglichen ein sicheres Handling und vermeiden direkten Kontakt und somit eine Kontamination der Lebensmittel.

  • Größe: 1/6: 175 x 160mm
  • Farbe: Klar
  • Polycarbonat, HACCP
Weitere Suchbegriffe: Schalendeckel, Schüssel-Deckel, gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Rubbermaid, Deckel 1/4, Foodservice, Küche, Schalen, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,84*
€ 447,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
83001060
ab € 305,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.