Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 1/1 für GN - Schale 1/1 , Klar , Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 1/1 für GN - Schale 1/1 , Klar , Polycarbonat
Deckel 1/1 für GN - Schale 1/1 , Klar , Polycarbonat
Deckel 1/1 für GN - Schale 1/1 , Klar , Polycarbonat
Deckel 1/1 für GN - Schale 1/1 , Klar , Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     3904H-83001340
Herst.-Nr.:
     83001340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Deckel Schale

Deckel 1/1 für kalte Anwendung (von -40° bis 100°C). Deckel sind für kommerzielle Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Beschriftbare Fenster für Leichte Inhalts- und Datumskontrolle. Integrierte Griffe ermöglichen ein sicheres Handling und vermeiden direkten Kontakt und somit eine Kontamination der Lebensmittel.

  • Größe: 1/1 : 530 x 325mm
  • Farbe: Klar
  • Polycarbonat, HACCP
Weitere Suchbegriffe: Schalendeckel, Schüssel-Deckel, polypropylen gn-deckel 1/1, gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Deckel 1/2, Foodservice, Küche, Schalen, Gastrobehälter, Gastronorm Schalen, Gastronormschalen, GN Schalen, HACCP, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
83001310
ab € 266,28*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
83001320
ab € 245,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.