Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Lebensmittelbehälter,Eiswürfelbox
>
Artikel
Softdeckel 1/1 (Polyethylen lieferbar in weiß)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904H-83001470
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
83001470
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rubbermaid
Softeckel 1/1
Foodservice
Küche
Softdeckel 1/1. Polyethylen lieferbar in weiß.
Größe: 1/1 : 530 x 325mm
Farbe: weiß
Polyethylen, HACCP
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Gastro - Norm - Schalen, Landhaus
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Lebensmittelbehälter,Eiswürfelbox
... >
Lager 3904
>
Küche und Service
>
Regal - und Zubereitungswagen
Weitere Suchbegriffe:
Schalen
,
Gastrobehälter
,
Gastronorm Schalen
,
Gastronormschalen
,
GN Schalen
,
HACCP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,98*
€ 555,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,56*
€ 501,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 150 mm , bernstein 19,5 Liter , Duradex
Rubbermaid Commercial Products
83002320
ab € 805,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen