Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Marshal ® Stahl Container , Inhalt 95 Liter , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Marshal ® Stahl Container , Inhalt 95 Liter , schwarz
Abfallbehälter Marshal ® Stahl Container , Inhalt 95 Liter , schwarz
Abfallbehälter Marshal ® Stahl Container , Inhalt 95 Liter , schwarz
Artikel-Nr.:
     3904H-83081703
Herst.-Nr.:
     FG817088BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Marshal Kunststoff Container konzipiert für extreme Witterungen. Selbstschließende Klappe vermeidet Gerüche. Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

  • Inhalt: 95 Liter
  • Maße:Durchmesser 45,7 x 106,7cm
  • Polyethylen
  • Farbe: creme(in 2 Farben erhältlich)
  • Fixiervorrichtung für Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne kunststoff 80 liter schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Stahl Abfallbehälter, Marshal Container, Rubbermaid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 404,01*
Lager 3904
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,83*
€ 404,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,19*
€ 491,61*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.178,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.