Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C + C Wagen 72982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C + C Wagen 72982
C + C Wagen 72982
Artikel-Nr.:
     3904H-8322982
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2982
EAN/GTIN:
     4017976029825
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen

Ineinanderschiebbare Wagen mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch, an der Bockrollenseite ebenfalls 2 Seitenbügel 500 mm hoch., 75% Stellraum-Einsparung. Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1000 x 700 mm

Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 329,32*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 278,79*
€ 330,87*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 334,97*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 336,46*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 338,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.