Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4496 mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4496 mit 4 Böden
Etagenwagen 4496 mit 4 Böden
Etagenwagen 4496 mit 4 Böden
Artikel-Nr.:
     3904H-8324496
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4017976044965
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Feste und lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Gut geeignet für schmutzbehaftete und feuchte Waren, wie z.B. Blumenkästen. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca 15 und 30 Grad. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1650 x 610 mm

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,61*
€ 622,59*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 560,01*
€ 625,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,13*
€ 630,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,89*
€ 633,70*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,35*
€ 641,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,41*
€ 758,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,60*
€ 727,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,35*
€ 710,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,52*
Zubehör
Fetra
E4496ET
ab € 94,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.