Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8303 / 7016 , L x B 1200 x 800 mm , Tragkraft 600 kg , Farbe RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     3904H-83283033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303/7016
EAN/GTIN:
     4017976383033
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Ladefläche 1.200 x 800 mm, Tragkraft 600 kg , Farbe RAL 7016, Farbe blau RAL 5007, 1 fester und 3 Einlegeböden. Oberfläche Buchendekor mittelgrau, Rad-Ø 200 mm. Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Etagenhöhen: 2270, 670, 1070, 1470 cm, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Fetra, Transportgeräte, Wagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,65*
€ 461,52*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 462,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,29*
€ 463,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,06*
€ 466,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,16*
€ 473,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,81*
€ 544,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,79*
€ 517,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW/7016
ab € 55,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG/7016
ab € 8,85*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK/7016
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.