Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette Model H3 , B x T x H: 1200 x 1000 x 160 mm , PE - HD / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette Model H3 , B x T x H: 1200 x 1000 x 160 mm , PE - HD / grau
Palette Model H3 , B x T x H: 1200 x 1000 x 160 mm , PE - HD / grau
Artikel-Nr.:
     3904H-B8130030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     813003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette 1000kg
kunststoff halbpalette

Hygienepaletten Model H3 aus UV- und formstabiles Polyethylen. Lebensmittelgeegnet.Optimale Transportsicherheit durch 4-seitige Antirutschkante und Mittelarretierungen ( Auf Anfrage auch ohne Antirutschkante und Arretierung lieferbar).Leicht zu reinigen.Geschlossenes Kufensystem

  • H3: 3 - Kufenpalette
  • Tragkraft statisch: 5000 kg
  • Tragkraft dynamisch: 1000 kg
  • Abmessung: 1200 x 1000 x 160 mm
  • Farbe: PE-HD /grau
  • Material: aus Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, Hygienepaletten, Basic, Kufenpalette, Displaypaletten, PE-HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.