Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Kombination BxTxH 600x575x1020 mm inkl. Einteilungs - Set für 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Kombination BxTxH 600x575x1020 mm inkl. Einteilungs - Set für 4 Schubladen
Schubladenschrank Kombination BxTxH 600x575x1020 mm inkl. Einteilungs - Set für 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     3904H-CL6H101231K1
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6H101231K1
EAN/GTIN:
     4057211000097
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen:1x50,2x100,3x150,1x200,verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden. Kugelführung, Auszug 100 %,Tragkraft 30 kg bei BLH 50 mm, Tragkraft 80 kg ab BLH 75 mm, BxTxH 600x575x1020 mm + CL6ESOR01
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, simplaflex schubladenschrank, schubfach schrank, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Scchubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 525,58*
€ 637,94*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,12*
€ 654,93*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,93*
€ 779,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,70*
€ 773,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,79*
€ 758,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,10*
€ 729,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
CL6H101231
ab € 441,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.