Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank mit 7 Schubfächern,für Werkbankbreite 1500 mm | SMK2164-1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank mit 7 Schubfächern,für Werkbankbreite 1500 mm | SMK2164-1023
Schubfachschrank mit 7 Schubfächern,für Werkbankbreite 1500 mm | SMK2164-1023
Artikel-Nr.:
     261-SMK2164-1023
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     CL6H101231
EAN/GTIN:
     4057211000011
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank mit 7 Schubfächern,für Werkbankbreite 1500 mm | SMK2164-1023

Schubfachschrank mit 7 Schubfächern
für Werkbankbreite 1500 mm
Schubfach-Blockbreite 600 mm
Schubfach-Innenmaße 500 x 450 mm
Gesamthöhe 1020 mm
Schubfächer: 1x50, 2x100, 3x150, 1x200 mm
Farbe Gehäuse/Schubfächer RAL 7016/1023
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Serienname:
SIMPLE
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Höhe mm:
900
Breite mm:
600
Tiefe mm:
575
Ausstattung:
7 Schubfächer, 1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 3 x 150 mm, 1 x 200 mm
Farbe Front:
Verkehrsgelb RAL 1023
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bedrunka werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, Stahlschrank, Werkbank, Werkbanksystem, Reihenwerkbank, Werkbankplatten, Werkbankelemente, Werkbankblock, Blockwerkbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,19*
€ 531,85*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 439,91*
€ 536,61*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,90*
€ 581,48*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,48*
€ 691,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,09*
€ 668,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,64*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 43,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 23,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 29,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
CLFGHV
ab € 49,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.