Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC1115225EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1115225EV
EAN/GTIN:
     5060044741128
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex Vinyl Bodenschutzmatte für niederflorige Teppichböden bis 6mm Florhöhe

Bietet Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden. Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formulierung für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Vielseitig einsetzbare Bodenschutzmatte, zum Schutz Ihrer Böden vor Kratzern und Abnutzungserscheinungen. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung, garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Diese Matte bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugt so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Die transparente Formulierung lässt Ihr Bodendesign sichtbar. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche. Rückseite mit Ankernoppen, für einen sicheren Halt auf niederflorigen Teppichböden.

Produktmerkmale:

  • Erschwinglicher, robuster und langlebiger Schutz für Teppichböden.
  • Vielseitig einsetzbar zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen.
  • Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung, garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen.
  • Floortex Vinyl Bodenschutzmatten sind eine der transparentesten, wiederstandfähigsten und geruchneutralsten Vinyl-Matten.
  • 100% frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwerbar.
  • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • Transparentes Design, lässt Ihren Boden sichtbar.
  • In acht weiteren Größen und zwei weiteren Formen erhältlich.
  • 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies Floortex-Vinyl
Bodentype:
Niederflorige Teppichböden bis zu einer Florhöhe von 6mm
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 150 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
niederflorige Teppichböden - bis 6 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden vinyl, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 47,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 49,88*
€ 65,79*
€ 4,95*
ab € 109,53*
€ 136,33*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,40*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,91*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,38*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,60*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,48*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,53*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,53*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,32*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,90*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,40*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,68*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,77*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.