Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex twistermat Schmutzfangmatte für den Außenbereich, Vinyl, schwarz, 60 x 90 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     392-FC46090TWIBK
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC46090TWIBK
EAN/GTIN:
     5060044747045
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Doortex twistermat Schmutzfangmatte für den Außenbereich

Robuste Schmutzfangmatte – leistungsstark bei der Kontrolle von groben Schmutz. Die Twistermat ist die ideale Schmutzfanglösung für den Außenbereich und die perfekte Ergänzung zu den Innenbereichsmatten als komplettes Schmutzfanglösungssystem.

Produktmerkmale:

  • Robuste Schmutzfangmatte für den Innen- und Außeneinsatz
  • Nimmt groben Schmutz und Nässe auf
  • Die Oberfläche besteht aus Vinylfäden die auf den strapazierfähigen Vinylrücken gepresst sind
  • Durch die Einkerbungen zwischen den Fasern, gelangt der Schmutz optimal in das Matteninnere, Ihr Eingang sieht immer sauber aus
  • Leichte Reinigung durch schnelles absaugen
  • Material: 100 % phthalatfreies Floortex-Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Vinylrücken
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies Floortex-Vinyl
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz
Form:
reckteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Vinylrücken
Oberseite:
Vinyl
Produktabmessung:
60 x 90 cm
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte vinyl außen, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Fußabtreter außen, Fußabtreter Außenbereich, Fußabstreifer, Schmutzfangteppich, Spaghettimatte, Schmutzfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
20
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,30*
€ 42,09*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 56,45*
€ 5,95*
ab € 42,44*
€ 59,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,45*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC46822OCBK
ab € 23,27*
Ähnlich
Floortex
FC4120180TWISG
ab € 65,58*
Ähnlich
Floortex
FC46090TWISG
ab € 22,71*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,32*
Ähnlich
Floortex
FC4120180TWIBK
ab € 65,66*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.