Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Polycarbonat
>
Artikel
Tex Bodenschutzmatte aus Original Floortex Polycarbonat, zum Schutz unter Hundeboxen, 116 cm x 134 cm, rechteckig, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FLOORTEX
Lager 392
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
392-FRCAGE134ER
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FRCAGE134ER
EAN/GTIN:
0874951002419
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Tex Polycarbonat Bodenschutzmatte für Hundeboxen
Tex Schutzmatte aus Original Floortex Polycarbonat für Hundeboxen und –käfigen, ein sehr strapazierfähiges und langlebiges Material, dass auch für kugelsicheres Glas und Flugzeugfenster verwendet wird. Die unglaublich haltbare Schutzmatte bildet eine Schutzschicht zwischen der Box und Ihrem wertvollen Boden. Ihre Hartböden und Teppiche werden geschützt vor Kratzern, dauerhaften Schäden, Abnutzung und den Abdruckdellen von Metall-Hundeboxen, denn sobald sich ein Hund in der Box bewegt, belasten die Kontaktpunkte der Box den Fußboden und können so zu irreparablen Schäden führen. Schmutz und Abfall aus der Box fällt nicht direkt auf Ihren Boden sondern wird von der Schutzmatte abgehalten. Leicht zu reinigen. Das hochtransparente Material lässt Ihren schönen Boden durchscheinen. Die Tex Schutzmatte wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzböden aus, beinhaltet keine Phthalate und ist komplett frei von giftigen Chemikalien.
Produktmerkmale:
Schutz für Ihren wertvollen Boden
Leicht zu reinigen
100 % reines Original Floortex Polycarbonat
Für kleine, mittlere und große Boxen
Robuste und langlebige Schutzmatte, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, kein Geruch
Nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung
Umweltfreundlich, vernachlässigbare Gasemissionen und 100 % recyclingfähig
Wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzoberflächen aus
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 134 cm
Anwendungsbereich:
Hundeboxen- und käfige,
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 392
>
Haustiermatten - TEX
Weitere Suchbegriffe:
Bürostuhlunterlage
,
bürostuhlunterlage eckig transparent
,
bsm polycarbonat
,
bodenschutzmatten transparent
,
Schutzmatte für Hundeboxen
,
Schutzmatten für Hundeboxen
,
Bodenschutzmatte
,
Haustiermatte
,
Haustiermatten
,
anti-mikrobiell
,
antimikrobiell
,
Schutzmatte anti-mikrobiell
,
Schutzmatten anti-mikrobiell
,
anti-mikrobielle Schutzmatte
,
anti-mikrobielle Schutzmatten
,
anti-mikrobielle Haustiermatte
,
anti-mikrobielle Haustiermatten
,
Polycarbonat
,
Floortex
,
Tex
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 392
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 42,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,86*
€ 86,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 392
Versand:
Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 392
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
am ersten Tag
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für harte Böden, 115 x 134 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FRDOGAB121134EV
ab € 39,44*
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für harte Böden, 116 x 150 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FRDOGAB12150EV
ab € 55,72*
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für harte Böden, 120 x 90 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FCDOGAB1290EV
ab € 30,66*
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für Teppichböden, 115 x 134 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FRDOGAB11134EV
ab € 43,26*
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für Teppichböden, 116 x 150 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FRDOGAB11150EV
ab € 59,35*
Ähnlich
Tex anti-mikrobielle Haustiermatte aus phtalatfreiem Vinyl für Teppichböden, 120 x 90 cm, rechteckig, matt-transparent
Floortex
FCDOGAB1190EV
ab € 32,83*
Ähnlich
Tex Bodenschutzmatte aus Original Floortex Polycarbonat, zum Schutz unter Hundeboxen, 89 cm x 119 cm, rechteckig, transparent
Floortex
FCCAGE89ER
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen