| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3933-1-92_HWS-0011 Herst.-Nr.: 1-92 HWS 0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hebelschloss 20mm verschiedenschliessend
Der Hebelzylinder aus verchromtem Zamak ist vielseitig einsetzbar in verschiedenen Möbeln, Schränke und Schubladen. Das Schloss unterstützt Materialstärken bis 14 mm und die zwei Schlüssel sind in beiden Positionen ausziehbar.
Lieferumfang:
- 1x Hebelschloss 20mm verschiedenschliessend
- 1x Mutter zur Fixierung
- 2x Schlüssel mit Kunststoff-Kopf
- 1x leicht-gekröpfter Riegel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | maximale Materialstaerke: | 11,5 mm | Material: | Zamak | Schliessrichtung: | links und rechts | Schliessung: | verschiedenschliessend | Schliessweg: | 90° | Zuhaltungen: | 15 | Schlossbefestigung: | Mutter | Gewindelaenge: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, spind schließanlage burg, garderobenschrank schließanlage, BURG, Hebel-Schloss, Riegel-Schloss, Schlüssel, 20mm, verschiedenschliessend, Briefkasten-Schloss, Spind-Schloss, Schrank-Schloss, Möbel-Schloss, Tür-Schloss, Universal-Zylinder, Stahl-Schrank, Gewinde, JU, RENZ, Burg-Wächter, Hebel-zylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |