Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Aufschraubschloss 4 (50mm, LaD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     3933-W-AS4-05
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-AS4-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
möbelaufschraubschlösser 50mm

Aufschraubschloss 4 (rund) für Holzmöbel, Schubladen, Spinde und Fächer (Holzmöbelschloss, Schubladenschloss, Möbelschraubschloss)

Das runde Aufschraubschloss 4 ist ein mechanisches Schraubschloss geeignet für den Einbau und die Verwendung in Türen, Fächer, Spinde, Schränke, Werkbänke und Schubladen aus Holz. Vorzufinden ist das Schloss meistens in Werkstätten, Büros und Schulen sowie Universitäten.

Montage und Bedienung

Das runde Aufschraubschloss wird mit Hilfe von 3 Holzschrauben an der Holzschublade oder -tür befestigt. Vorher muss eine 21mm runde Bohrung an dem Objekt vorgenommen werden. Durch diese Bohrung wird dann der Zylinder inklusive Stator durchgeführt, sodass der Zylinder an der Front rausschaut. Wir empfehlen das ganze mit einer Rosette zu veredeln und den Übergang zwischen Schloss und Holzfront zu verfeinern. Das Schloss kann dann mit einem eingebauten Möbelschloss-Wechselkern (nicht im Lieferumfang enthalten) und Typ X Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen oder geöffnet werden, in dem der starre Riegel rein- oder rausfährt.

Produktfeatures

Das Schloss besteht aus stabilem und langlebigem Zinkdruckguss, welcher vernickelt ist. Das schlichte Aussehen bittet dem Aufschraubschloss die Möglichkeit sich verschiedenen Möbelobjekten anzupassen ohne großartig aufzufallen. Wechselzylinder lassen sich einfach und schnell um- und ausmontieren und durch andere Schließtypen (verschieden- und gleichschließend oder reproduzierend) austauschen. Die standardisierte 21mm-Einbaulochung wie typisch beim BURG-Möbelschlossprogramm ist auch beim runden Aufschraubschloss 4 vorzufinden.

Verwendbares Zubehör

Neben den Möbelschloss-Wechselkernen, die durch die Varianten reproduzierend, gleich- und verschiedenschließend unterschiedliche Einbausituationen abbilden, gibt es noch das Montageset zur Montage der Zylinderkerne und lösen des Knaufes mit Hilfe der Auslösenadel. Mit den Knäufen bietet man dem Holzmöbel die Möglichkeit die Tür oder die Schublade zu schließen ohne den notwendigen Gebrauch eines Schlüssels.

Lieferumfang

  • 1x rundes Aufschraubschloss
Hinweis: Zylinderkern und Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
19 mm
Einbaulochung:
18 mm
Dornmaß:
50 mm
Material:
Zamak
Oberflaeche:
Nickel
Schlossbefestigung:
Schrauben
DIN-Anschlag:
LaD
Zylinderkern:
austauschbar
Weitere Suchbegriffe: BURG, Aufschraubschloss, Kastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss, Türschloss, Dornmaß, Schubladenschloss, Universalschloss, Holzmöbelschloss, Schließzylinder, Schlosskasten, Zylinder-Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-WKM-02
ab € 3,21*
Zubehör
Burg
W-WKM-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.