Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Aufschraubschloss 7 (30mm, rechts/links)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     3933-W-AS7-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-AS7-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss

Holzmöbel-Aufschraubschloss 6 für Holztüren, Matalltüren, Spinde und Fächer (Holztürschloss, Holzmöbelschloss, Schraubschloss, Riegelschloss)

Beim Holztürschloss 6 mit 19 oder 25mm Dornmaß handelt es sich um ein Möbelschloss, welches für Spinde, Türen und Werkbänken aus Holz geeignet ist. Der Einsatz bietet sich in Büros, Werkstätten und Bildungseinrichtungen an. Meistens werden diese in Büros, Schulen und Werkstätten eingesetzt.

Wie werden Aufschraubschlösser montiert und bedient?

Durch ein 21mm Bohrmaß wird das zylinderförmige Teil von Innen hindurchgezogen und mit 4 Holzschrauben an der Tür oder Schublade festgemacht. Mit Hilfe von Stahlschlüssel lässt sich der Kern des Schlosses drehen, sodass der Riegel rein- oder rausfährt.

Was sind die Vorteile an dem Schraubschloss?

Das Aufschraubschloss für Schubladen bietet ein schlichtes und robustes Design. Durch den ein- und ausfahrbaren Riegel ist dieser auch für enge Einbausituationen geeignet, da keine radiale Schließbewegung stattfindet. Mit 4 Verschraub-Punkten ist ein sicherer Halt an der Holz-Schublade vorprogrammiert.

Mit welchem Zubehör ist das AS6 LAD kompatibel?

In diesem Aufschraubschloss lässt sich die Möbelschloss-Wechselkern-Serie einbauen, sodass verschiedene "Schließ-Bedürfnisse" möglich sind, wie verschiedenschließend, gleichschließend oder reproduzierend. Darüber hinaus empfehlen wir die Möbelschloss-Rosetten für eine gute äußere Optik und einen sicheren Halt in der Schublade.

Lieferumfang

  • 1x Aufschraubschloss AS6 mit 25mm Dornmaß
Hinweis: zum Verwenden des Schlosses wird ein Möbelschloss-Wechselkern benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Häufig gestellte Fragen

Wie setze ich den Wechselzylinder ein bzw. tausche den aus?
Zum Auswechseln wird ein Montageset benötigt. In den Zylinder stecken Sie den Montageschlüssel ein und die letzte Zuhaltung fährt ein, sodass Sie den Zylinder problemlos in das Schloss einstecken können.
Welche Schrauben müssen verwendet werden?
Wir empfehlen für die Verwendung 4x 20mm lange Holzschrauben mit 3mm Durchmesser.
 
Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
19 mm
Einbaulochung:
18 mm
Dornmaß:
30 mm
Material:
Zamak
Oberflaeche:
Nickel
Schlossbefestigung:
Schrauben
DIN-Anschlag:
rechts/links
Zylinderkern:
austauschbar
Weitere Suchbegriffe: BURG, Aufschraubschloss, Kastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss, Türschloss, Dornmaß, Schubladenschloss, Universalschloss, Holzmöbelschloss, Schließzylinder, Schlosskasten, Zylinder-Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-WKM-02
ab € 3,22*
Zubehör
Burg
W-WKM-01
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.