| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3933-W-HEB-01 Herst.-Nr.: W-HEB-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BURG Hebelschloss-Set 8mm verschiedenschließend Das BURG-Hebelschloss W-HEB-01 aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Dabei erhält jedes Schloss einen individuelle Schließungsnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Klemmfeder und drei verschiedene Riegel beigelegt. Der Schließweg lässt sich über das Einlegen der beigelegten Distanzplättchen von 180° auf 90° verringern. BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen. Produktdetails: - verschiedenschließend
- rechts und links verwendbar
- 90° oder 180° Schließweg
- einfache und schnelle Montage
- Einbaulochung: 13mm x 16mm
- Maximale Materialstärke: 1,1mm
- Gewindekörperlänge: 8mm
Lieferumfang im Überblick: - 1x Hebelschloss 8mm verschiedenschließend
- 2x Schlüssel Typ E
- 3x verschiedene Riegel Typ A
- 1x Klemmfeder
- 1x Distanzplättchen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | maximale Materialstaerke: | 1,1 mm | Material: | Zamak | Schliessrichtung: | links und rechts | Schliessung: | verschiedenschliessend | Schliessweg: | 90° oder 180° | Schluesseltyp: | E | Zuhaltungen: | 5 | Einbaulochung: | 16 x 13 mm | Schlossbefestigung: | Klemmfeder | Oberflaeche: | Nickel | Gewindelaenge: | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrankschlösser, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, burg schrankschloss, schrankschloss, Hebelschloss, Riegelschloss, gleichschliessend, verschiedenschliessend, Spindschloss, Möbelschloss, Türschloss, Universalzylinder, Stahlschrank, Gewinde, Hebelzylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |