| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3933-W-HEB-09 Herst.-Nr.: W-HEB-09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | W-HEB-09 Das BURG-Hebelschloss aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Jedes Schloss erhält eine gleichschließende Schließungsnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Befestigungsmutter und drei verschiedene Riegel beigelegt. Der Schließweg lässt sich über das Einlegen der beigelegten Distanzplättchen von 180° auf 90° verringern. BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen. Produktdetails: - gleichschließend
- rechts und links verwendbar
- 90° Schließweg
- einfache und schnelle Montage
- Einbaulochung: 13mm x 16mm
- Maximale Materialstärke: 5mm
- Gewindekörperlänge: 11mm
Lieferumfang im Überblick: - 1x Hebelschloss 11mm gleichschließend
- 2x Schlüssel Typ E
- 3x verschiedene Riegel Typ A
- 1x Befestigungs-Mutter
- 1x Distanzplättchen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | maximale Materialstaerke: | 5 mm | Material: | Zamak | Schliessrichtung: | links und rechts | Schliessung: | gleichschliessend | Schliessweg: | 90° | Schluesseltyp: | E | Zuhaltungen: | 5 | Einbaulochung: | 16 x 13 mm | Schlossbefestigung: | Mutter | Oberflaeche: | Nickel | Gewindelaenge: | 11 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrankschlösser, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, burg schrankschloss, schrankschloss, Hebelschloss, Riegelschloss, gleichschliessend, verschiedenschliessend, Spindschloss, Möbelschloss, Türschloss, Universalzylinder, Stahlschrank, Gewinde, Hebelzylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |