| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3933-W-HEB-15 Herst.-Nr.: W-HEB-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | W-HEB-15 Das BURG-Hebelschloss W-HEB-15 aus stabilem Zink ist vielseitig einsetzbar. Besonders geeignet ist das Schloss zum Verschließen von Briefkästen, Kassen, Schubladen, Stahlschränken und Kassetten. Jedes Schloss erhält eine individuelle Schließungsnummer. Um verschiedene Einbausituationen abzubilden werden dem Hebelschloss zwei Schlüssel, eine Befestigungs-Mutter und drei verschiedene Riegel beigelegt. BURG überzeugt durch Qualität. Das Hebelschloss wird aus Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen. Produktdetails: - verschiedenschließend
- rechts und links verwendbar
- 180° Schließweg
- einfache und schnelle Montage
- Einbaulochung: 16mm x 19mm
- Maximale Materialstärke: 24mm
- Gewindekörperlänge: 30mm
Lieferumfang im Überblick: - 1x Hebelschloss 30mm verschiedenschließend
- 2x Schlüssel Typ V
- 3x verschiedene Riegel Typ B
- 1x Befestigungs-Mutter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | maximale Materialstaerke: | 24 mm | Material: | Zamak | Schliessrichtung: | links und rechts | Schliessung: | verschiedenschliessend | Schliessweg: | 180° | Schluesseltyp: | V | Zuhaltungen: | 10 | Einbaulochung: | 19 x 16 mm | Schlossbefestigung: | Mutter | Oberflaeche: | Nickel | Gewindelaenge: | 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrankschlösser, Schubfachschlösser, Schubladenschlösser, Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, burg schrankschloss, schrankschloss, Hebelschloss, Riegelschloss, gleichschliessend, verschiedenschliessend, Spindschloss, Möbelschloss, Türschloss, Universalzylinder, Stahlschrank, Gewinde, Hebelzylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |