Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Spindschloss fuer Vorhaengeschloesser (Drehriegelschloss VDB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-VRB-03
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-VRB-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage

BURG Spindschloss für Vorhängeschlösser (Drehriegelschloss VDB)

Mit dem Drehriegelschloss für Vorhängeschlösser W-VRB-03 können Spinde sowie Metall- und Holzschränke verschlossen und der Zugang vor unbefugten Personen gesichert werden. Um den Schrank zu verschließen, wird das Drehriegelschloss in die verschlossene Position gebracht und über das Einhängen eines Vorhängeschlosses verriegelt.

Bei eingehängtem Vorhängeschloss bleibt der Knauf fixiert und der Riegel mechanisch gesperrt. Für die Sicherung des Drehriegels können handelsübliche Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von 5-7,4mm verwendet werden. Für die Montage wird lediglich ein 22er-Maulschlüssel benötigt.

Das Drehriegelschloss für Spinde wird aus massivem Zinkdruckguss gefertigt und anschließend mit einer galvanischen Oberfläche versehen.

·         Das Drehriegelschloss für Vorhängeschlösser eignet sich besonders für den Einbau in Metallschränken, Holzschränken und Spinden

·         Einbaulochung: 16mm x 19mm | Einbauort: Materialstärke < 11,5mm | max. Bügeldurchmesser 7,4mm

·         Schnelle und einfache Montage | rechts verwendbar | 90° Schließweg rechts | Material: Zink

·         Made in Germany

·         Lieferumfang: 1x Spindschloss VDB, 3x Riegel, 1x Befestigungs-Mutter

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
11,5 mm
Material:
Zink
Schliessrichtung:
rechts
Schliessweg:
90 Grad
Schlossdurchmesser:
28 mm
Maximaler Buegeldurchmesser:
7,4 mm
Einbaulochung:
16 x 19 mm
Schlossbefestigung:
Mutter
Oberflaeche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank schließanlage, BURG, Spindschloss, Spind Schloss, Drehriegelschloss, Drehriegel Schloss, Spindschloss fssr Vorhaengeschloesser, Drehriegelverschluss, Schloss fuer Vorhaengeschloesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg
W-MSZ-01
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.