Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Design-Stufenrosette für Möbelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontschräg rechts
Frontschräg rechts
Frontschräg links
Rückschräg links
Rückschräg rechts
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZRO-04
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZRO-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG
Schloss
Verdeckung
Frontabdeckung

Design-Stufenrosette

Begrüßen Sie eine harmonische Fusion von Design und Zuverlässigkeit mit unserer exquisiten Design-Stufenrosette für Möbelschlösser aus hochwertigem Zamak. Diese Rosette verleiht Ihren Möbelschlössern nicht nur einen Hauch von Eleganz, sondern bietet auch eine robuste Struktur, die Ihre Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet. 

Unsere Design-Stufenrosette wurde mit einem Auge für Details geschaffen, um den ästhetischen Ansprüchen Ihres Büros oder Umkleide gerecht zu werden. Die geschwungene Oberfläche und die sanften Linien verleihen Ihrem Möbelstück eine zeitlose Raffinesse, die sich nahtlos in verschiedenste Einrichtungsstile einfügt. 

Hergestellt aus strapazierfähigem Zamak, gewährleistet diese Rosette eine langanhaltende Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen tägliche Abnutzung. Die vernickelte Oberfläche verleiht nicht nur einen ansprechenden Glanz, sondern schützt auch vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer Ihrer Rosette. 

Die einfache Montage unserer Design-Stufenrosette erfordert nur wenige Handgriffe und bringt einen Hauch von Luxus in Ihr Zuhause. Diese Rosette ist speziell für Möbelschlösser entwickelt, die eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität bieten sollen. 

Entdecken Sie das Beste aus beiden Welten – das ansprechende Design und die zuverlässige Performance – mit unserer Design-Stufenrosette für Möbelschlösser aus Zamak. Verleihen Sie Ihren Möbeln einen Hauch von Klasse und Stil und setzen Sie ein Statement der Eleganz in Ihren Räumlichkeiten. Bestellen Sie noch heute und verwandeln Sie Ihre Möbelschlösser in wahre Kunstwerke der Funktionalität!

Lieferumfang

  • 1x Design-Stufenrosette

Weitere Informationen:
Kompatibilität:
BURG Möbelschlösser
Innendurchmesser:
18 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Rosette, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg
W-ZRO-05
ab € 2,73*
Ähnlich
Burg
W-ZRO-03
ab € 0,83*
Ähnlich
Burg
W-ZRO-02
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.