Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt
Artikel-Nr.:
     395-421004212
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731494036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant Bohrkrone 42 mm ½" (mit Adapter) Stahlbeton -Schnellschnitt

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und eine speziell hierauf abgestimmte Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer ermöglicht. Standard Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Artikeldetails:

  • 42 mm Durchmesser
  • R 1/2"
  • 420 mm Nutzlänge
  • 8,0 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 4 Dachsegmente (24x3,5x8,0mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493967
ab € 35,35*
Ähnlich
Keltor
731494091
ab € 40,22*
Ähnlich
Keltor
731493939
ab € 35,30*
Ähnlich
Keltor
731494037
ab € 23,56*
Ähnlich
Keltor
731493894
ab € 30,32*
Ähnlich
Keltor
731493865
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.