Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Bohrkrone 42 mm 1¼" Granit, Hartgestein -Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamant Bohrkrone 42 mm 1¼" Granit, Hartgestein -Hochleistung
Artikel-Nr.:
     395-8921042114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
keltor diamantbohrkrone 42 mm

Diamant Bohrkrone 42 mm 1¼" Granit, Hartgestein -Hochleistung

Professionelle Hochleistungs-Diamantbohrkrone 1B-XG zum Nassbohren. Höchste Diamantqualität und Diamantkonzentration ermöglicht eine sehr gute Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer. Premium Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Elektrokernbohrgeräten zum Bohren in Granit und Hartgestein. Sowie auch zum Bohren von Beton und Stahlbeton auf leistungsschwachen Kernbohrgeräten bis max. 1,8 kW geeignet.

Artikeldetails:

  • 42 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 450 mm Nutzlänge
  • 10 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 4 Segmente (24x3,5x10mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731494091
ab € 40,46*
Ähnlich
Keltor
731493939
ab € 35,31*
Ähnlich
Keltor
731494036
ab € 31,88*
Ähnlich
Keltor
731494037
ab € 23,52*
Ähnlich
Keltor
731493894
ab € 30,19*
Ähnlich
Keltor
731493865
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.