Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeProtex - INOX Trennscheiben - 125 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     395-85133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Safe Protex Inox Trennscheibe 125 mm für Edelstahl

  • Abmessung: 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Extra dünne Ausführung
  • hohe Aggressivität und lange Standzeit
  • minimale Gratbildung und geringe thermische Belastung
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • zulässige Drehzahl: 12200 rpm
  • Trennscheibe für den Einsatz auf dem Winkelschleifer
  • Anwendungsbereich: Schnelles, präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen, Blechen und Stahlseilen


Weitere Informationen:
Produktart:
Trennscheibe Edelstahl
Bezeichnung:
SafeProtex INOX
Abmessung:
125 x 1,0 x 22,23 mm
Form:
gerade
Verpackungseinheit:
10 Stck.
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, INOX Trennscheibe, Edelstahl Trennscheibe, Dünnblech Trennscheibe, Metall Trennscheibe, SAFEProtex, SafeProtex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
85001
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.