Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Baumwolle Arbeitshandschuh Premium 1 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Premium_1.jpg
Premium_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33EPREM0110
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33EPREM0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_Premium_1.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Baumwollstrick mit gelber Nitril Beschichtung

  • Handinnenfläche, Finger und Daumen mit Nitril beschichtet
  • Offner Handrücken gegen Schweißbildung
  • Strickbund
  • Premium-Qualität für extra lange Standzeiten
  • Besonders hoher Tragekomfort durch hervorragende Ergonomie
  • Sehr guter Nass- und Trockengriff.
  • ca. 28 cm lang
  • Schutzkategorie 2
  • Verpackungsgröße: 10 Paar pro Beutel, 100 Paar pro Karton
  • Größe 10 (XL)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwolle
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
34 g
Nassgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (0121X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 140 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 280 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.