Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Feinstrick-Handschuh Cygnomont 20 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnomont_20.jpg
Cygnomont_20.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33H3800WW09
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33H3800WW09
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt Cygnomont 20_Neu.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cygnomont 20 - Kontrolle und Feinfühligkeit, nicht nur für den Produktschutz.
  • Weißer Nylon-Feinstrickhandschuh mit weißer PU-Beschichtung.
  • Sehr guter Grip und extra hohe Abriebfestigkeit.
  • Perfekter Sitz und Tragegefühl durch nahtlose Rundstrick-Technik.
  • Der offene Rücken reduziert die Schweißbildung und lässt die Haut atmen.
  • Durch die weiße Farbe können Verschmutzungen besonders schnell erkannt werden und ist somit sehr gut für den Produktschutz einsetzbar.
Anwendungsbereiche:
  • Montagearbeiten
  • Wartungsarbeiten
  • Kontrolle von verschmutzungsfreien Produkten
  • Arbeiten mit verschmutzungsfreien Produkten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
14 g
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4131X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.