| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-33H3800WW10 Herst.-Nr.: 33H3800WW10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cygnomont 20 - Kontrolle und Feinfühligkeit, nicht nur für den Produktschutz. - Weißer Nylon-Feinstrickhandschuh mit weißer PU-Beschichtung.
- Sehr guter Grip und extra hohe Abriebfestigkeit.
- Perfekter Sitz und Tragegefühl durch nahtlose Rundstrick-Technik.
- Der offene Rücken reduziert die Schweißbildung und lässt die Haut atmen.
- Durch die weiße Farbe können Verschmutzungen besonders schnell erkannt werden und ist somit sehr gut für den Produktschutz einsetzbar.
Anwendungsbereiche: - Montagearbeiten
- Wartungsarbeiten
- Kontrolle von verschmutzungsfreien Produkten
- Arbeiten mit verschmutzungsfreien Produkten
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Hauptmaterial: | Polyurethan | Trägermaterial: | Nylon | Gauge: | 13 | Tauchung: | Handinnenfläche | Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh: | 14 g | Ölgriff geeignet: | Nein | Nassgriff geeignet: | Nein | Schutz-Kategorie: | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Norm mechanische Risiken: | EN 388 (4131X) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, GUTER TROCKENGRIFF |
| | |
| |